Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HB Dickschicht Widerstand 100MΩ ±1% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354419
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HBA100MFZRE
EAN/GTIN:
     5056282835750
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 100MΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = HB
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Hochspannungsausführung, Baureihe HB. Die Hochspannungswiderstände der Serie HB von TE Connectivity bieten erstklassige Stabilität und Zuverlässigkeit. Mit einer robusten Epoxidharzbeschichtung bieten diese durchkontaktierten Hochspannungswiderstände eine hohe Nennleistung in einem kompakten Gehäuse. Die durchkontaktierten Widerstände der Serie HB verfügen über hohe Widerstandswerte von bis zu 1 GΩ. Ihre niedrige Induktivität sorgt für hohe Schaltgeschwindigkeiten, während die Toleranz von 1 % eine ausgezeichnete Flexibilität bei Ihren Designs bietet. Eigenschaften und Vorteile:. Optional radialer oder axialer Anschluss. Standard-Betriebsspannung: 20 kV. Hohe Widerstandswerte erhältlich. Epoxidharzbeschichtung ist schwer entflammbar. Geringes Rauschen bei allen Werten. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für HB-Hochspannungswiderstände umfassen Überspannungsschutz, Hochspannung, Filterung, Spannungsteilung, Ausgleich und Einschaltstrombegrenzung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100MΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
HB
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1354419, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, HBA100MFZRE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.228,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,45732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.634,16*
€ 1.944,6504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.480,51*
€ 1.761,8069
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.322,08*
€ 1.573,2752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.291,16*
€ 1.536,4804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.260,55*
€ 1.500,0545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.228,66*
€ 1.462,1054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.