Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.4W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.4W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1354433
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1623763-2
EAN/GTIN:
     5056282835897
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
te connectivity potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.4W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 50mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle

50 mm lange Welle, Dreh-, Schalter- und Doppelpotenziometer. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Drehpotenziometern. Mit ihrer brillanten Verarbeitungsqualität verfügen sie außerdem über ein Kohlenstoffelementmaterial und sind an der Tafel montiert. Sie sind robust gebaut und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht. Außerdem sind sie mit Lötfahnen versehen, um die Frontplattenmontage zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.4W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
50mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 1354433, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, 16237632, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,03095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 696,13*
€ 828,3947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 683,88*
€ 813,8172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 655,70*
€ 780,283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 638,31*
€ 759,5889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,19*
€ 721,3661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.