Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TE Connectivity Card E Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Card E Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-1354654
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23057B6A101
EAN/GTIN:
     5056282836894
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 1200Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

UL, C-UL-Zulassung; VDE. Karte E. Vollgekapselt Betriebstemperatur -40 bis +70 °C 1-poliger Wechsler Schaltspannung 250 Vac Kriechstrecke und Abstand 4 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
1200Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1354654, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23057B6A101, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,3325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,69*
€ 474,4411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,61*
€ 449,3559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,46*
€ 409,9074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,93*
€ 390,2367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,65*
€ 364,9135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.