Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LR1L Metallschicht Widerstand 100mΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-135487
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR1LJR10
EAN/GTIN:
     5056282837730
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = LR1L
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity Metallschichtwiderstände der Serie LR1L mit 0,5 W. Die Metallschichtwiderstände der Serie LR von te Connectivity sind hochwertige Widerstände mit 1 % Toleranz sowie Temperaturkoeffizienten bis 50 ppm. Die LR1L-Serie ist ein niedriger ohmscher Wertebereich von 0,1 bis 0,82 Ohm. Metallschichtwiderstände sind ideal geeignet, wenn ein niedriger Widerstand und eine geringe Größe erforderlich sind, und bieten eine ausgezeichnete Stabilität unter Last sowie die ability, unter rauen Umgebungsbedingungen zu arbeiten. Sie weisen einen sehr niedrigen Rauschstrom- und Spannungskoeffizienten auf und sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich. Die Widerstände der Serie LR1L sind für allgemeine und Präzisionsanwendungen in einer Reihe von Branchen geeignet und vielseitig und zuverlässig. Das Widerstandselement besteht aus einem Dünnschicht-Nickel-Chrom-Legierung, die auf einem Keramikelement mit hoher Wärmeleitfähigkeit verdampft ist. Die Endkappen aus Metall werden vor dem Spiralisieren auf den Wert kraftschlüssig am Element befestigt. Verzinnte Kupferzuleitungen werden mit den Endkappen verschweißt und die Komponenten werden anschließend beschichtet. Auf eine Phenolharzschicht folgen drei Epoxidharzschichten. Alle Widerstände werden auf Wert und Toleranz geprüft. 0,5 W Nennleistung bei 70 °C Metallfolie von überragender Qualität 1 % Toleranz Koeffizienten bis zu 50 ppm Niedriger ohmscher Wertebereich von 0,1 bis 0,82 Ohm Ausgezeichnete Stabilität unter Last und rauen Umgebungsbedingungen Sehr niedriger Rauschstrom- und Spannungskoeffizienten
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
LR1L
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 135487, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, LR1LJR10, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11454
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0586*
€ 0,2265*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 2,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.