Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-FAMI Drosselspule, 22 μH 6.9A mit Ferrit-Kern, 1215 Gehäuse / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354949
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744750460220
EAN/GTIN:
     5059042553444
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 22 μh
drosselspule
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 6.9A
Gehäuse-Form = 1215
Höhe = 15.8mm
Durchmesser = 12.8mm
Abmessungen = 12.8 (Dia.) x 15.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 16mΩ
Serie = WE-FAMI
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

THT-Hochstrominduktivitäten, Serie WE-FAMI. Induktionen der Serie WE-FAMI von Würth sind THT Hochstrominduktivitäten aus Spulendesignmaterial. Diese Induktivitäten. Die Induktivitäten weisen durch den Zusatz von Eisenlegierungspulver (Gemisch) besonders hohe Sättigungsströme auf und haben aufgrund der magnetischen Abschirmung durch das Eisenlegierungspulver ein geringes Streufeld. Die Spule dient als Stift, der Kontaktwiderstand und weitere Löt- oder Schweißverbindungen verhindert und für eine erhöhte mechanische Festigkeit sorgt. Das Verdrahtungsmuster sorgt nicht nur für eine zusätzliche Senkung des Gleichstromwiderstands, sondern erhöht auch die mechanische Stabilität der Komponente. Merkmale. Bis zu 19,7 A Sättigungsstrom Optimierung der Materialzusammensetzung führt zu einer hohen Leistung Geschirmtes Design THT-Hochstrominduktivität mit hoher ISAT und niedriger Rdc. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme für zu Hause DC/DC-Konverter mit hohen Stromlasten Netzteile und Akkuladegeräte Tragbare Geräte Computersysteme und Server
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
6.9A
Gehäuse-Form:
1215
Höhe:
15.8mm
Durchmesser:
12.8mm
Abmessungen:
12.8 (Dia.) x 15.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
16mΩ
Serie:
WE-FAMI
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1354949, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744750460220, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.