Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Spleissverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Kabelspleißverbinder, Abzweigverbinder, Gelb, 11 → 10 AWG, Ø 16.2mm, Ges.L 17.5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1354967
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
735411-0
EAN/GTIN:
5056282837860
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Spleissverbinder
Spleißart = Hahn
Drahtgröße = 11 → 10 AWG
Gesamtlänge = 17.5mm
Durchmesser = 16.2mm
Isolierung = Isoliert
Farbe = Gelb
Isoliermaterial = Glasfaserverstärktes Nylon
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
ELECTRO-TAP-Spleiße von TE Connectivity. ELECTRO-TAP-Spleiße bieten eine kostengünstige Lösung zur Verbindung von Abzweigdrähten mit Litzen oder Volldrähten für Drahtgrößen zwischen 0,5 und 6,0 mm² mithilfe von selbst abisolierenden Schneidklemmkontakten. Diese ELECTRO-TAP-Spleißverbinder haben farbcodierte Nylongehäuse, die im geschlossenen Zustand doppelt verriegelt sind. Die Tabelle mit zusätzlichen Daten enthält den Isolierungsdurchmesser und Größenbereich für die Abzweigleitung. Kann mit Standardzange angebracht werden.
Weitere Informationen:
Spleißart:
Hahn
Drahtgröße:
11 → 10 AWG
Gesamtlänge:
17.5mm
Durchmesser:
16.2mm
Isolierung:
Isoliert
Farbe:
Gelb
Isoliermaterial:
Glasfaserverstärktes Nylon
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Spleißsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kabelabzweiger
,
1354967
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Spleißsteckverbinder
,
TE Connectivity
,
7354110
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,10*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,25*
€ 402,5175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,95*
€ 395,0205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,22*
€ 359,6418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,58*
€ 346,9802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,10*
€ 327,369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen