Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 12mm, D. 0.84mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355032
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     150730
EAN/GTIN:
     5056282838416
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.26mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Gesamtlänge = 28.57mm
Flachstiftlänge = 12mm
Flachstiftbreite = 2.39mm
Flachstiftdicke = 0.84mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL-Zulassung. Nicht für Einsatz mit Doppeldraht. Flachkabelschuh-Crimp-Anschlussklemme PIDG, TE Connectivity. Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG, bestehend aus einem präzise geformten Metalldrahtzylinder mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Die Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße mm2:
0.26mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Gesamtlänge:
28.57mm
Flachstiftlänge:
12mm
Flachstiftbreite:
2.39mm
Flachstiftdicke:
0.84mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, PIDG Steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, flachkabelschuh rot, 1355032, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 150730, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39465*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,47655*
€ 0,56709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,43655*
€ 0,51949
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,41465*
€ 0,49343
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,39465*
€ 0,46963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.