Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355158
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66504-3
EAN/GTIN:
     5056282839482
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Signal
Serie = AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße = 20
Nennstrom = 3.7A
Länge = 14.1mm

Te Connectivity HDP-20 Crimpkontakte. Die te Connectivity Steckverbinderkontakte der Serie HDP-20 wurden für das AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindersystem entwickelt. Diese Serie von DF-Kontakten der Größe 20 ist sowohl in Stift- als auch in Buchsenoptionen erhältlich. • Kontaktgröße: 20DF • Stiftdurchmesser: 0,04 (1,02) • Vergoldet für Qualität. Kompatible Werkzeuge: Crimpzange - ; 446-816 446-816 Einsetz-/Ausziehwerkzeug - ; 446-822 446-822
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Signal
Serie:
AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße:
20
Nennstrom:
3.7A
Länge:
14.1mm
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, 1355158, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, TE Connectivity, 665043, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,156*
1 Tag
5320
10
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,259*
10
€ 5,95*
ab € 0,1721*
€ 0,306*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 23,17*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 96,47*
Zubehör
TE Connectivity
207463-1
ab € 0,848*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 787,34*
Zubehör
TE Connectivity
2361497-1
ab € 399,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.