| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-135538 Herst.-Nr.: LR1LJR56 EAN/GTIN: 5056282839840 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 560mΩ Leistung = 0.5W Toleranz = ±5% Technologie = Metallschicht Serie = LR1L Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Te Connectivity Metallschichtwiderstände der Serie LR1L mit 0,5 W. Die Metallschichtwiderstände der Serie LR von te Connectivity sind hochwertige Widerstände mit 1 % Toleranz sowie Temperaturkoeffizienten bis 50 ppm. Die LR1L-Serie ist ein niedriger ohmscher Wertebereich von 0,1 bis 0,82 Ohm. Metallschichtwiderstände sind ideal geeignet, wenn ein niedriger Widerstand und eine geringe Größe erforderlich sind, und bieten eine ausgezeichnete Stabilität unter Last sowie die ability, unter rauen Umgebungsbedingungen zu arbeiten. Sie weisen einen sehr niedrigen Rauschstrom- und Spannungskoeffizienten auf und sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich. Die Widerstände der Serie LR1L sind für allgemeine und Präzisionsanwendungen in einer Reihe von Branchen geeignet und vielseitig und zuverlässig. Das Widerstandselement besteht aus einem Dünnschicht-Nickel-Chrom-Legierung, die auf einem Keramikelement mit hoher Wärmeleitfähigkeit verdampft ist. Die Endkappen aus Metall werden vor dem Spiralisieren auf den Wert kraftschlüssig am Element befestigt. Verzinnte Kupferzuleitungen werden mit den Endkappen verschweißt und die Komponenten werden anschließend beschichtet. Auf eine Phenolharzschicht folgen drei Epoxidharzschichten. Alle Widerstände werden auf Wert und Toleranz geprüft. 0,5 W Nennleistung bei 70 °C Metallfolie von überragender Qualität 1 % Toleranz Koeffizienten bis zu 50 ppm Niedriger ohmscher Wertebereich von 0,1 bis 0,82 Ohm Ausgezeichnete Stabilität unter Last und rauen Umgebungsbedingungen Sehr niedriger Rauschstrom- und Spannungskoeffizienten Weitere Informationen: | | Widerstand: | 560mΩ | Leistung: | 0.5W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | LR1L | Temperaturkoeffizient: | ±200ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 135538, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, LR1LJR56, Fixed Resistors, Through Hole Resistors, Passive Components |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0607* | € 0,3104* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,61* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|