Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia VSP Flachlüfter 3.11m³/S, Axialventilator x 245mm, 57dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356504
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     VSP56034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftertyp = Axialventilator
Luftdurchsatz = 3.11m³/S
Geräuschpegel = 57dB
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 725 x 725 x 245mm
Tiefe = 245mm
Rohrgröße = 560mm
Anschlusstyp = Leiter

Vent-Axia-PlattenmontierterDer Vent-Axia-Messerlüfter mit Plattenmontage hat einen Luftstrom von 3,11 m3/s und eine Versorgungsspannung von 400 V ac. Es ist die neueste Innovation, die mit dem Flügelrad FE2 OWLETT in einer speziell entwickelten Montageplatte oder einem Kanalgehäuse entwickelt wurde. Dies gewährleistet einen optimalen Luftstrom und minimale Geräuschentwicklung in allen Anlagen. Darüber hinaus sind die Flügelräder auf Motoren mit der neuesten externen Rotormotortechnologie abgestimmt, um einen maximalen Wirkungsgrad zu gewährleisten. Er ist mit einer Höhe von 725 mm, einer Breite von 725 mm und einer Tiefe von 245 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileLüfterdrehzahl: 1280 U/min Geräuschpegel: 57 dB(A) Leistungsaufnahme von 742 W AC-Betrieb Der Klingendurchmesser beträgt 568 mm Die Richtung der Kurve ist rückwärts Kugellager Elektronische Kommutierung Der maximale Strom beträgt 8,8A Schutz gegen thermische Überlastung KabelanschlussAnwendungenFabriken LagerhäuserZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axialventilator
Luftdurchsatz:
3.11m³/S
Geräuschpegel:
57dB
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
725 x 725 x 245mm
Tiefe:
245mm
Rohrgröße:
560mm
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 400v, axial gebläse, 1356504, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, VSP56034, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,18*
€ 1.109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,67*
€ 1.100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,75*
€ 1.007,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,36*
€ 934,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,27*
€ 913,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.