Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 2.2μF / 16V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356768
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206YC225KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043626727
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Keramikkondensatoren weisen niedrige Parasitärsignale und ein ausgezeichnete elektromagnetische Filterungsfähigkeiten auf. In einer mehrschichtigen Konfiguration bieten sie hohe Kapazitätswerte und verschiedene Nennspannungen über einen großen Temperaturbereich hinweg. Es sind mehrere Ausführungen erhältlich, z. B. MLCC-Chips, Kondensatoren mit Axialanschluss, gestapelte Kondensatoren und Kondensatoren mit einzigartigen Geometrien.X7R-Formulierungen werden als ″temperaturbeständige″ Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. X7R ist die beliebteste dieser Materialien mit mittlerer Dielektrizitätskonstante. Die Temperaturschwankung der Kapazität liegt innerhalb von ±15 % von –55 °C bis +125 °C. Diese Kapazitätsänderung ist nicht linear.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1356768, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1206YC225KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.