Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356832
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C105K4T2A
EAN/GTIN:
     5059043639284
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Keramikkondensatoren weisen niedrige Parasitärsignale und ein ausgezeichnete elektromagnetische Filterungsfähigkeiten auf. In einer mehrschichtigen Konfiguration bieten sie hohe Kapazitätswerte und verschiedene Nennspannungen über einen großen Temperaturbereich hinweg. Es sind mehrere Ausführungen erhältlich, z. B. MLCC-Chips, Kondensatoren mit Axialanschluss, gestapelte Kondensatoren und Kondensatoren mit einzigartigen Geometrien.X7R-Formulierungen werden als ″temperaturbeständige″ Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. X7R ist die beliebteste dieser Materialien mit mittlerer Dielektrizitätskonstante. Die Temperaturschwankung der Kapazität liegt innerhalb von ±15 % von –55 °C bis +125 °C. Diese Kapazitätsänderung ist nicht linear.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.8mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1µf, 1356832, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12065C105K4T2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.