Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EKMC PIR-Sensor Bewegungsmelder 5m 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357099
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1601112
EAN/GTIN:
     5059039428557
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder panasonic
Sensor-Typ = PIR-Sensor
Ausgangsstrom max. = 100µA
Ausgangsspannung max. = 0,5 V
Schaltabstand = 5m
Schaltmodus = Digital
Ausgangs-Typ = Digital
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Versorgungsstrom max. = 170 μA
Abmessungen = 11 x 14.4 x 9.5mm
Höhe = 14.4mm
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
PIR-Sensor
Ausgangsstrom max.:
100µA
Ausgangsspannung max.:
0,5 V
Schaltabstand:
5m
Schaltmodus:
Digital
Ausgangs-Typ:
Digital
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Versorgungsstrom max.:
170 μA
Abmessungen:
11 x 14.4 x 9.5mm
Höhe:
14.4mm
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 1357099, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Panasonic, EKMC1601112, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.