Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EKMB PIR-Sensor Bewegungsmelder 2.2m 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357112
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1393113K
EAN/GTIN:
     5059039423262
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Sensor-Typ = PIR-Sensor
Ausgangsstrom max. = 100µA
Ausgangsspannung max. = 0,5 V
Schaltabstand = 2.2m
Schaltmodus = Digital
Ausgangs-Typ = Digital
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Versorgungsstrom max. = 6 μA
Abmessungen = 11 x 17.2 x 14.9mm
Höhe = 17.2mm
Breite = 11 (Base) mm, 14.9 (Top) mm
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
PIR-Sensor
Ausgangsstrom max.:
100µA
Ausgangsspannung max.:
0,5 V
Schaltabstand:
2.2m
Schaltmodus:
Digital
Ausgangs-Typ:
Digital
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Versorgungsstrom max.:
6 μA
Abmessungen:
11 x 17.2 x 14.9mm
Höhe:
17.2mm
Breite:
11 (Base) mm, 14.9 (Top) mm
Weitere Suchbegriffe: 1357112, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Panasonic, EKMB1393113K, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.