Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Netzleitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357176
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RSEL-2006W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1357176
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Netzteile-Zubehör
Zubehör Typ = Entstörfilter
Zur Verwendung mit = Stromversorgung
Eingangsstrombereich = Maximum of 6A

RSEL-Serie von TDK-Lambda – EMI-Filter. Kompakter Mehrzwecktyp. Merkmale. ● Drahttyp und Faston-Klemmentyp sind in der gleichen Form erhältlich.● Optional ist auch die Ausführung mit geringem Leckstrom verfügbar.● Konform mit RoHS-Richtlinien.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Entstörfilter
Zur Verwendung mit:
Stromversorgung
Eingangsstrombereich:
Maximum of 6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.