Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersil Abwärtswandler 3A 5,5 V Abwärtsregler 4,3 V 4,5 V Einstellbar 12-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357888
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ISL85003AFRZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 3A
Ausgangsspannung max. = 5,5 V
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsspannung min. = 4,3 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 12
Gehäusegröße = DFN

Abwärtsschaltregler. Eine Reihe von integrierten Abwärtsschaltreglern (Abwärtswandlern) mit integrierten FETs von Intersil mit Ausgangsstrom-Nennwerten von 150 mA bis 8 A.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
3A
Ausgangsspannung max.:
5,5 V
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsspannung min.:
4,3 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
12
Gehäusegröße:
DFN
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 1357888, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Intersil, ISL85003AFRZT7A, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters, Renesas Electronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,06*
€ 522,4814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,76*
€ 519,7444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,29*
€ 488,2451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,73*
€ 472,1087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,50*
€ 433,755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.