Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Dioden-/Thyristor-Modul SCR 60A SOT-227B 1200V 1.19kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358217
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA60PD1200NA
EAN/GTIN:
     5059041640749
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
On-State Strom durchschnittlich = 60A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = SOT-227B
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 1.19kA
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 80mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.6V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 38.23 x 25.25 x 12.22mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Thyristormodule Serie CLAxxPD. Die Phase-Leg-Module der Serie CLAxxPD von IXYS enthalten einen Thyristor und eine Reihendiode für den Einsatz in der Halbwellen-AC-Steuerung und in Gleichrichteranwendungen. Die Bauelemente befinden sich in SOT227B-Gehäusen mit isolierter Basis. Isolierte Kupfergrundplatte für gute Wärmeübertragung Schraubbefestigung mit zwei Löchern M4-Schraubklemmenanschlüsse Isolierung für 3000 V ac
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
60A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
SOT-227B
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
1.19kA
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
80mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.6V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
38.23 x 25.25 x 12.22mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, Triggerdiode, thyristor ixys, thyristor, 1358217, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, CLA60PD1200NA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 30,66*
1
€ 6,90*
ab € 22,89*
€ 38,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 306,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.