Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Diode, 600V / 2 x 60A, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358222
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X61-06P
EAN/GTIN:
     5059041597388
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Dauer-Durchlassstrom max. = 2 x 60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 8
Maximaler Spannungsabfall = 1.8V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 550A

Leiterplattenmodule mit Zweifach-FRED-Diode Serie DSEI2x. Die Serie DSEI2x von IXYS enthält zwei isolierte Epitaxial-Dioden mit kurzer Erholzeit (FRED) in einem einfachen vergossenen Gehäuse mit Lötstiften für die Leiterplattenmontage. Isolationsspannung: 3000 V ac Planare passivierte Chips Sehr kurze Erholzeit Weiches Erholungsverhalten
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Dauer-Durchlassstrom max.:
2 x 60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
8
Maximaler Spannungsabfall:
1.8V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
550A
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, diodenmodul ixys, diodenmodul, diodenmodul 600 v, 1358222, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEI2X6106P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 21,76*
1
€ 6,90*
ab € 15,42*
€ 28,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 544,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.