Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 300V / 2 x 60A, 4-Pin SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358225
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP2x61-03A
EAN/GTIN:
     5059041641623
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max. = 2 x 60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 300V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl = 4
Maximaler Spannungsabfall = 1.82V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600A

Zweifach-FRED-Diodenmodule Serie DSEP2x. Die Module der Serie DSEP2x von IXYS enthalten zwei isolierte Epitaxial-Dioden mit kurzer Erholzeit (FRED) in einem einfachen vergossenen Gehäuse mit M4-Schraubanschlüssen und isoliertem Befestigungssockel mit Zweiloch-Schraubbefestigung. FRED-Dioden weisen geringe Sperrerholungsströme auf, was die Leistungsverluste reduziert und die Schalteffizienz erhöht. Die sehr kurze Sperrerholungszeit mit ausgezeichnetem, weichen Erholungsverhalten führt zu verbessertem EMI/RFI-Verhalten. Planare passivierte Chips Verbessertes Wärmeverhalten Sehr geringer Leckstrom Weiche Sperrerholung für geringe EMI/RFI Stoßentladungsspannung für zuverlässigen Betrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max.:
2 x 60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
300V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl:
4
Maximaler Spannungsabfall:
1.82V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600A
Weitere Suchbegriffe: 1358225, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEP2x6103A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 33,46*
1
€ 6,90*
ab € 24,69*
€ 43,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 334,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.