Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Dioden-/Thyristor-Modul SCR 100A SOT-227B 1200V 1.62kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358263
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA100PD1200NA
EAN/GTIN:
     5059041629423
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
On-State Strom durchschnittlich = 100A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = SOT-227B
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 1.62kA
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 80mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.6V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 38.23 x 25.25 x 12.22mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Thyristormodule Serie CLAxxPD. Die Phase-Leg-Module der Serie CLAxxPD von IXYS enthalten einen Thyristor und eine Reihendiode für den Einsatz in der Halbwellen-AC-Steuerung und in Gleichrichteranwendungen. Die Bauelemente befinden sich in SOT227B-Gehäusen mit isolierter Basis. Isolierte Kupfergrundplatte für gute Wärmeübertragung Schraubbefestigung mit zwei Löchern M4-Schraubklemmenanschlüsse Isolierung für 3000 V ac
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
100A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
SOT-227B
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
1.62kA
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
80mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.6V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
38.23 x 25.25 x 12.22mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, Triggerdiode, thyristor ixys, thyristor, 1358263, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, CLA100PD1200NA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.