Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Blau, aussen ø 4.57mm, innen ø 2.36mm, max. 2.6mm², M2 (#2)
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1358483
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
324993
EAN/GTIN:
5056282840976
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Durchmesser Innenring = 2.36mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M2 (#2)
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.84mm
Gesamtlänge = 16.97mm
. TE Connectivity, PIDG, Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen. Die Ringzungen-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Ringzungenanschlussklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Im Innern der Quetschhülse befinden sich Kerbverzahnungen für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Draht-Quetschhülse ist von einer Kupferhülse umgeben, die eine zusätzliche Drahtisolierung bietet und Ausfransen verhindert. Eine äußere farbcodierte Nylon-Hülse erleichtert die Erkennung der Drahtgröße und eine trichterförmige Kabeleinführung verhindert umgeknickte Litzen, was schnelle Kabeleinführung bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion ermöglicht. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen gleichmäßiges und zuverlässiges Crimpen. Diese PIDG-Ring-Anschlussklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Anwendungsbereich. Diese PIDG-Drahtanschlussklemmen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Durchmesser Innenring:
2.36mm
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M2 (#2)
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.84mm
Gesamtlänge:
16.97mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh blau
,
quetschkabelschuh
,
te connectivity quetschkabelschuh
,
1358483
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
TE Connectivity
,
324993
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,38*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,43738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 534,73*
€ 636,33
pro Box
ab 2 Boxen
€ 527,22*
€ 627,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 482,34*
€ 573,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 455,39*
€ 541,91
pro Box
ab 500 Boxen
€ 437,38*
€ 520,48
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen