Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAE Groupe RF400 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 10.3mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358497
Hersteller:
     CAE Groupe
Herst.-Nr.:
     RF400
EAN/GTIN:
     3660830013273
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RF400
Außendurchmesser = 10.3mm
Certification RPC = Fca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 22,6 dB/100 m bei 2,5 GHz
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
VCR = 85%

Cae HF-Koaxialkabel. Das HF-Koaxialkabel ist für den Einsatz mit Außen-WiFi-Anschlusskabel bis zu 5 GHz vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Doppelabschirmung UV-beständige Ummantelung Kupferbeschichteter Aluminiumleiter RoHS-/REACH-Verordnungen
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RF400
Außendurchmesser:
10.3mm
Certification RPC:
Fca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
22,6 dB/100 m bei 2,5 GHz
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
VCR:
85%
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 1358497, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, CAE Groupe, RF400, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,34*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,4534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 403,04*
€ 479,62
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 399,80*
€ 475,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 387,74*
€ 461,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 366,37*
€ 435,98
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 345,34*
€ 410,95
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.