Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Easy & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 32A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358542
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA101975R1000 232EP6
EAN/GTIN:
     5059041170703
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
cee-stecker 32a 230v
leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Serie = Easy & Safe
Farbe = Blaumm²
Niederspannung = Ja
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
Easy & Safe
Farbe:
Blaumm²
Niederspannung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 2 polig, 1358542, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, ABB, 2CMA101975R1000232EP6, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CMA102031R1000 232EC6
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.