Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Easy & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358547
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     2CMA101089R1000 416EP6W
EAN/GTIN:
     5059041311816
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
cee-stecker ip67 16a
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Serie = Easy & Safe
Farbe = Rotmm²

Kabelstecker ABB Easy and Safe, IP67. Die ABB-Stecker der Serie Easy and Safe sind erhältlich in den Ausführungen 2P+E, 3P+E und 3PN+E mit verschiedenen Nennstromleistungen wie angegeben. Alle Kontakte sind selbstreinigend und kalibriert, um genauen Kontaktdruck im Zeitablauf beizubehalten, Schutzart IP67, Lieferung mit Haken zum Aufhängen. Diese ergonomisch geformten Stecker haben eine kombinierte Kabelklemme/Kabelverschraubung, bei der die Zugentlastung durch Anziehen der Kabelverschraubungsmutter erzeugt wird. Diese hat einen Verriegelungsmechanismus, der für kontinuierliche Druckausübung sorgt. Ideal für leichte industrielle Anwendungen, Logistikherausforderung Baustelle, Bootswerften usw. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67. Drehklemme 16-32 A Nennstrom wie angegeben. PA6 Kunststoffmaterial. Kompaktes Design. Deutlich gekennzeichnete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
Easy & Safe
Farbe:
Rotmm²
Weitere Suchbegriffe: amphenol leistungsstecker, 1358547, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Amphenol Industrial, 2CMA101089R1000416EP6W, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
2CMA101136R1000 416EC6W
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.