| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1358569 Herst.-Nr.: 2CMA101118R1000 216EC4W EAN/GTIN: 5059041619752 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Stecker / Buchse = Buchse Kontakt-Format = 2P + E Betriebsspannung = 110 V Montagetyp = Kabelmontage Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Farbe = Gelbmm²
Kabelbuchsen ABB Easy and Safe, IP67. Die ABB-Steckverbinder der Serie Easy and Safe sind erhältlich in den Ausführungen 2P+E, 3P+E und 3PN+E mit verschiedenen Nennstromleistungen wie angegeben. Alle Kontakte sind selbstreinigend und kalibriert, um genauen Kontaktdruck im Zeitablauf beizubehalten, Schutzart IP67, Lieferung mit Haken zum Aufhängen. Diese ergonomisch geformten Steckverbinder haben eine kombinierte Kabelklemme/Kabelverschraubung, bei der die Zugentlastung durch Anziehen der Kabelverschraubungsmutter erzeugt wird. Diese hat einen Verriegelungsmechanismus, der für kontinuierliche Druckausübung sorgt. Ideal für leichte industrielle Anwendungen, Logistikherausforderung Baustelle, Bootswerften usw. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67. Drehklemme 16-32 A Nennstrom wie angegeben. PA6 Kunststoffmaterial. Kompaktes Design. Deutlich gekennzeichnete Anschlüsse Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt-Format: | 2P + E | Betriebsspannung: | 110 V | Montagetyp: | Kabelmontage | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Farbe: | Gelbmm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1358569, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Amphenol Industrial, 2CMA101118R1000216EC4W, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, ABB |
| | |
| |