Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Amphenol Industrial Easy & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 32A, Wandmontage IP 67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1358586
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
2CMA101253R1000 432ERS6W
EAN/GTIN:
5059041170710
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
amphenol leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Serie = Easy & Safe
Farbe = Rotmm²
Steckdosen ABB Easy and Safe, IP67. Die ABB-Steckdosen der Serie Easy and Safe sind erhältlich in den Ausführungen 2P+E, 3P+E und 3PN+E mit verschiedenen Nennstromleistungen wie angegeben. Alle Kontakte sind selbstreinigend und so kalibriert, dass über die Zeit ein genauer Kontaktdruck bei Schutzart IP67 beibehalten wird. Flexible Membran und Gewindeeinsätze mit Ausbrüche in der Rückseite (16 A m20, 32 A M25) ideal für leichte industrielle Anwendungen, Logistikherausforderung Baustelle, Bootswerften usw. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67. PA6 Kunststoffmaterial. Kompaktes Design. Deutlich gekennzeichnete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
Easy & Safe
Farbe:
Rotmm²
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1358586
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
2CMA101253R1000432ERS6W
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Power Connectors
,
ABB
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB Easy & Safe Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 32A, Kabelmontage IP 67
ABB
2CMA101112R1000 432EP6W
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen