Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 12m I ø 10mm A ø 14mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 12m I ø 10mm A ø 14mm inkl. Schlauch 12bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1358852
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DRF 1012N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchlänge = 12m
Schlauch Innendurchmesser = 10mm
Schlauch Außendurchmesser = 14mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Ausgangsanschluss = BSP3/8, Außengewinde
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Fließrate = 833l/min

Selbstaufrollender Druckluftschlauch Prevost. DRF-Druckluftschläuche für den Einsatz mit tragbaren Druckluft-Werkzeugen, Gebläsen und Reinigern. Die DRF-Schlauchtrommeln sind mit Rückstellfeder und verstellbarem Anschlag versehen und ermöglichen die Einstellung der Länge des Schlauchs, der von der Trommel abgewickelt bleibt. Geeignet für die Montage Prevo S1-Sicherheitskupplungen für das einfache Drucklosmachen und Trennen per Tastendruck. Eigenschaften und Vorteile. Wand- oder Überkopf-Montage. Stahlgehäuse. Anschlagsystem. PU/PVC-Schlauch mit verstärktem Gewebegeflecht. UV-beständige Polyesterbeschichtung (Stahlgehäuse). Lieferung mit 1 m-Zulaufschlauch mit Drehkupplung
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
12m
Schlauch Innendurchmesser:
10mm
Schlauch Außendurchmesser:
14mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Ausgangsanschluss:
BSP3/8, Außengewinde
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Fließrate:
833l/min
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, 1358852, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DRF1012N, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels, Pneumatics & Hydraulics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,88*
€ 386,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.