Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 12m I ø 8mm A ø 12mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 12m I ø 8mm A ø 12mm inkl. Schlauch 12bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1358854
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DRFB 0812N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchlänge = 12m
Schlauch Innendurchmesser = 8mm
Schlauch Außendurchmesser = 12mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Fließrate = 500l/min

Prevost-Schlauchtrommel für die kontrollierte Luftrückführung. DRFB-Druckluftschläuche für den Einsatz mit tragbaren Druckluft-Werkzeugen, Gebläsen und Reinigern. DRFB-Schlauchtrommeln sind mit einer gebremsten Rückstellfeder ausgestattet, die eine reibungslose und schrittweise Rückaufwicklung des Schlauchs auf die Trommel sorgt - für optimale Sicherheit und besten Komfort. Der Anschlag kann so eingestellt werden, dass die Länge des Schlauchs, der von der Trommel abgewickelt bleibt, variiert werden kann. Geeignet für die Montage Prevo S1-Sicherheitskupplungen für das einfache Drucklosmachen und Trennen per Tastendruck. Eigenschaften und Vorteile. Wand- oder Überkopf-Montage. Stahlgehäuse. Anschlagsystem. Ausgestattet mit Prevo S1-Sicherheitskupplungen. PU/PVC-Schlauch mit verstärktem Gewebegeflecht. UV-beständige Polyesterbeschichtung (Stahlgehäuse). Lieferung mit 1 m-Zulaufschlauch mit Drehkupplung
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
12m
Schlauch Innendurchmesser:
8mm
Schlauch Außendurchmesser:
12mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Fließrate:
500l/min
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller prevost, schlauch trommel, schlauchabroller 12 bar, 1358854, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DRFB0812N, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,84*
€ 421,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,93*
€ 374,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.