Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Schlauchschutz für 14 → 17mm Aussen Ø 29.5mm 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST Schlauchschutz für 14 → 17mm Aussen Ø 29.5mm 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1358858
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ECP S11417
EAN/GTIN:
     3660058263238
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Passende Schlauchgröße = 14 → 17mm
Außendurchmesser = 29.5mm
Länge = 100mm
Kompatible Schlauchgröße max. = 17mm
Kompatible Schlauchgröße min. = 14mm

Schlauchschutz von Prevost. Schutzschläuche von Prevost bieten kratzfesten Schutz für Schlauch und Anschluss. Deckt Schlauch und Klemme ab und ist in zwei Größen für Schläuche mit einem Durchmesser von 14 bis 17 mm und 17 bis 20 mm erhältlich.
Weitere Informationen:
Passende Schlauchgröße:
14 → 17mm
Außendurchmesser:
29.5mm
Länge:
100mm
Kompatible Schlauchgröße max.:
17mm
Kompatible Schlauchgröße min.:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 1358858, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchzubehör, PREVOST, ECPS11417, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe Accessories, Plumbing & Pipeline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.