Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Taster SPST, Gull Wing 50 mA Tastend 1.7mm Knopf Schwarz, 3.55 x 3.5mm B. 3.55mm L. 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359211
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS840 PK SMTR LFS
EAN/GTIN:
     5059039042043
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Gull Wing
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 1.7mm
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigertyp = Knopf
Länge = 3.5mm
Breite = 3.55mm
Abmessungen = 3.55 x 3.5mm
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 mA
IP Schutzart = IP 40
Nennspannung = 12V dc
Kontaktmaterial = Versilbert°C

Druckpunkttaster der Serie PTS840 von C ;amp;K. Eine Serie von Mikro-Miniatur -Druckpunkttastern von C ;amp;K, mit seitlicher Betätigung, für SMD-Montage. Die kompakten Taster der Serie PTS840 haben eine Abmessung von 3,5 x 3,55 mm, womit sie sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen nur ein begrenzter Leiterplattenplatz zur Verfügung steht. Diese Druckpunkttaster sind mit rechteckigem seitlich zu betätigenden Tasten erhältlich. Die Taster der Produktfamilie PTS840 mit Schutzart IP40 haben eine Federfunktion mit versilbertem Gullwing-Anschluss oder vorderseitig angeordnetem PIP-SMD-Anschluss als 1-poliger Schließer. Eigenschaften und Vorteile. • IP40 • Abmessungen: 3,5 x 3,55 mm • Wahlweise mit ESD-Pin • Versilberte Kontakte • Vordere PIP-Kabeloptionen für starke Scherfestigkeit. Anwendungsbereich. • Fernbedienungen • Nomad-Geräte • Unterhaltungselektronik • Persönliche Gesundheitsdiagnostik
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Gull Wing
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
1.7mm
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigertyp:
Knopf
Länge:
3.5mm
Breite:
3.55mm
Abmessungen:
3.55 x 3.5mm
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 mA
IP Schutzart:
IP 40
Nennspannung:
12V dc
Kontaktmaterial:
Versilbert°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturtaster, miniaturtaster c& k, kurzhubtaster, microschalter 12v, 1359211, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, C & K, PTS840PKSMTRLFS, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
5
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 1.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.