Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi MELSEC iQ-F SPS CPU, 32 Eing. Analog Ausg.Typ Analog Eing.Typ für FX5-Erweiterungsadapter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359272
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX5U-64MR/DS
EAN/GTIN:
     5059040235533
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
Hersteller Serie = MELSEC iQ-F
Anzahl der Eingänge = 32
Ausgangstyp = Analog
Zur Verwendung mit = FX5-Erweiterungsadapter, FX5-Erweiterungsmodul
Versorgungsspannung = 5 V dc, 24 V dc
Eingangstyp = Analog
Anzahl der Ausgänge = 32
Programmierbares Interface = Computermm

FX5U - CPU-Module. Das erste Modell in der Serie iQ-F ist das FX5U, das hohe Leistung in einem kompakten, kostengünstigen Paket bietet. Das FX5U setzt die FX-Tradition der kompletten Flexibilität durch eine großes Angebot an neuen und bestehenden Zusatz-Optionen fort, die die integrierten Funktionen von Ethernet, analogem E/A, Datenprotokollierung, Positionssteuerung, Sicherheit, Kommunikationen und als Standard integrierten Netzwerkfunktionen erweitern. Das FX5U bietet den Benutzern die Möglichkeit, leistungsstärkere Systeme zu spezifizieren, aber mit insgesamt weniger Bauteilen, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. FX5U CPU-Basiseinheiten mit sehr schneller Verarbeitungszeit Ausführungen mit bis zu 256 Eingängen und Ausgängen Erweiterter Eingang/Ausgangs-Bereich für Netzwerke und komplexe Anwendungen Kann durch Kombination mit Erweiterungsmodulen aufgerüstet werden Integrierter SD-Kartensteckplatz Start/Stopp/Reset-Schalter Integrierter Ethernet-Anschluss, RS485 Zeigt die Eingangs- und Ausgangszustände über LEDs an Integrierte Echtzeituhr Programmiersoftware GX Works3
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
MELSEC iQ-F
Anzahl der Eingänge:
32
Ausgangstyp:
Analog
Zur Verwendung mit:
FX5-Erweiterungsadapter, FX5-Erweiterungsmodul
Versorgungsspannung:
5 V dc, 24 V dc
Eingangstyp:
Analog
Anzahl der Ausgänge:
32
Programmierbares Interface:
Computermm
Weitere Suchbegriffe: Mitsubishi FX5U Erweiterungsmodul, mitsubishi fx5u erweiterungsmodul, 1359272, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi Electric, FX5U64MRDS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers, Mitsubishi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,01*
€ 1.582,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,16*
€ 1.567,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,90*
€ 1.500,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,07*
€ 1.399,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,68*
€ 1.364,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.