| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1359273 Herst.-Nr.: FX5U-64MT/DSS EAN/GTIN: 5059040236653 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller Serie = MELSEC iQ-F Anzahl der Eingänge = 32 Ausgangstyp = Analog Zur Verwendung mit = FX5-Erweiterungsadapter, FX5-Erweiterungsmodul Versorgungsspannung = 5 V dc, 24 V dc Eingangstyp = Analog Anzahl der Ausgänge = 32 Betriebstemperatur min. = -20°C
FX5U - CPU-Module. Das erste Modell in der Serie iQ-F ist das FX5U, das hohe Leistung in einem kompakten, kostengünstigen Paket bietet. Das FX5U setzt die FX-Tradition der kompletten Flexibilität durch eine großes Angebot an neuen und bestehenden Zusatz-Optionen fort, die die integrierten Funktionen von Ethernet, analogem E/A, Datenprotokollierung, Positionssteuerung, Sicherheit, Kommunikationen und als Standard integrierten Netzwerkfunktionen erweitern. Das FX5U bietet den Benutzern die Möglichkeit, leistungsstärkere Systeme zu spezifizieren, aber mit insgesamt weniger Bauteilen, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. FX5U CPU-Basiseinheiten mit sehr schneller Verarbeitungszeit Ausführungen mit bis zu 256 Eingängen und Ausgängen Erweiterter Eingang/Ausgangs-Bereich für Netzwerke und komplexe Anwendungen Kann durch Kombination mit Erweiterungsmodulen aufgerüstet werden Integrierter SD-Kartensteckplatz Start/Stopp/Reset-Schalter Integrierter Ethernet-Anschluss, RS485 Zeigt die Eingangs- und Ausgangszustände über LEDs an Integrierte Echtzeituhr Programmiersoftware GX Works3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Serie: | MELSEC iQ-F | Anzahl der Eingänge: | 32 | Ausgangstyp: | Analog | Zur Verwendung mit: | FX5-Erweiterungsadapter, FX5-Erweiterungsmodul | Versorgungsspannung: | 5 V dc, 24 V dc | Eingangstyp: | Analog | Anzahl der Ausgänge: | 32 | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mitsubishi FX5U Erweiterungsmodul, mitsubishi fx5u erweiterungsmodul, 1359273, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi Electric, FX5U64MTDSS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers, Mitsubishi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |