Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EYGS Wärmeleitmaterial, 400W/m·K, Graphit, Stärke 0.2mm, 136 x 126mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359319
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS1314ZLWE
EAN/GTIN:
     5059039425624
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
panasonic wärmeleitpad
wärmeleitpad 0.2 mm
Abmessungen = 136 x 126mm
Dicke = 0.2mm
Länge = 136mm
Breite = 126mm
Wärmeleitfähigkeit = 400W/m·K
Material = Graphit
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +400°C
Betriebstemperaturbereich = -55 → +400 °C

Panasonic Soft-PGS Graphitbögen komprimierbar, Typ EYGS. Die Serie von Panasonic Soft-PGS Graphitbögen (komprimierbar) ist speziell für den Einsatz als thermischer Verbindungswerkstoff ausgelegt. Der Soft-PGS (komprimierbar) weist eine hohe Komprimierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen PGS auf, was eine Verringerung des Wärmewiderstands durch Verfolgung von Spalt, Verzug und Verzerrung der Ziele/Substraten ermöglicht. Die ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit des Soft-PGS führen zu längerer Lebensdauer und höherer Leistung von verschiedenen Komponenten wie z. B. Versorgungsmodulen. Der Soft-Touch PGS (komprimierbar) ist kostensparend, da er es Ihnen ermöglicht, Ihre vorhandenen Prozesse zu reduzieren. Im Gegensatz zu Fett, gibt es keinen Bedarf für einen Druckprozess, da es sich um ein Produkt in Bogenform handelt. Es wurden keine Probleme in Fett- und Phasenwechselmaterialien im Soft-PGS festgestellt, wodurch er ein ausgezeichnetes TIM ist. Eigenschaften und Vorteile. • Wärmewiderstand: 0,2 K cm ;sup>2 ;/sup>/W (600 kPa) • Sehr zuverlässig und langlebig • RoHS-konform • Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis 400 °C
Weitere Informationen:
Abmessungen:
136 x 126mm
Dicke:
0.2mm
Länge:
136mm
Breite:
126mm
Wärmeleitfähigkeit:
400W/m·K
Material:
Graphit
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+400°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +400 °C
Weitere Suchbegriffe: 1359319, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Panasonic, EYGS1314ZLWE, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,05*
€ 317,7895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,00*
€ 312,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,86*
€ 303,2834
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 246,94*
€ 293,8586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 239,84*
€ 285,4096
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 233,04*
€ 277,3176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,55*
€ 270,7845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.