| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1359726 Herst.-Nr.: XB24CASIT-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = HF-Transceiver Kit-Klassifizierung = Modul Zum Einsatz mit = Straßenbeleuchtung Kit-Name = XBee-S2CGHz
XBee 802.15.4 RF-Module. XBee S2C 802.15.4 HF-Module werden mit der Silicon Labs EM357 SoC von Digi International hergestellt. Das Design hat den Stromverbrauch sowie die Unterstützung für Funk-Firmware-Aktualisierungen verbessert und bietet einen Upgrade-Pfad zu den Protokollen DigiMesh oder ZigBee Mesh. Es bietet außerdem Sichtlinienkommunikation mit großer Reichweite für bis zu 1200 m oder 3200 m. Merkmale. Serielle Datenschnittstelle UART, SPI Konfigurationsmethode API- oder AT-Befehle, lokale oder Funk (OTA) Frequenzband ISM 2,4 GHz Durchkontaktierter Formfaktor, SMD Hardware S2C ADC-Eingänge (4) 10-Bit-ADC-Eingänge Digitaler E/A 15 Durchkontaktierte Antennenoptionen: Leiterplattenantenne, U.FL-Steckverbinder, RPSMA-Steckverbinder oder integrierter Draht SMD: HF-Pad, Leiterplattenantenne oder U.FL-Steckverbinder Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | HF-Transceiver | Kit-Klassifizierung: | Modul | Zum Einsatz mit: | Straßenbeleuchtung | Kit-Name: | XBee-S2CGHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, straßenbeleuchtung, 1359726, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Digi International, XB24CASIT001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |