Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1359730 Herst.-Nr.: XB24CAWIT-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = HF-Transceiver Kit-Klassifizierung = Modul Zum Einsatz mit = Straßenbeleuchtung Frequenz = 2.4GHz
Digi International XBEE HF-TransceiverDer Digi International XBEE HF-Transceiver ist ein High-Tech-Gerät, das im Frequenzbereich von 2,4 GHz arbeitet. Der Transceiver ist mit dem Silicon Labs EM357 System-on-Chip-Mikrocontroller ausgestattet. Das Design hat den Stromverbrauch sowie die Unterstützung für Funk-Firmware-Aktualisierungen verbessert und bietet einen Upgrade-Pfad zu den Protokollen DigiMesh oder ZigBee Mesh. Das Modul kommuniziert über eine Drahtantenne. Es bietet außerdem eine Sichtlinienkommunikation mit großer Reichweite von 1200 m.Eigenschaften und VorteileSerielle Datenschnittstelle wie UART, SPI Konfigurationsmethode API- oder AT-Befehle, lokal oder über Funk (OTA) Frequenzband ISM 2,4 GHz Hardware S2C 10-Bit vier ADC 16 GPIO-Kanäle Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerktopologie Durchsteck- und SMD-Formfaktoren ermöglichen flexible Designoptionen Gemeinsame XBee-Abmessung für eine Vielzahl von HF-Modulen Branchenweit führender Ruhestrom von unter 1 μA Firmware-Upgrades über UART, SPI oder über Funk Migrieren auf DigiMesh- und ZigBee PRO-Protokolle und umgekehrt Antennenoptionen durchkontaktiert: Leiterplattenantenne, U. FL-Steckverbinder, RPSMA-Steckverbinder oder integrierter Draht SMD-HF-Pad Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Einfache, sofort einsatzbare HF-Kommunikation, keine Konfiguration erforderlichAnwendungenIntegrierte Entwicklung Heim- und Gebäudeautomatisierung M2M Drahtlose Sensornetzwerke RobotikZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:200 Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | HF-Transceiver | Kit-Klassifizierung: | Modul | Zum Einsatz mit: | Straßenbeleuchtung | Frequenz: | 2.4GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, straßenbeleuchtung, 1359730, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Digi International, XB24CAWIT001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,30* | € 43,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 32,87* | € 45,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|