Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Control-IC
>
Artikel
Espressif WLAN-Modul 802.11b, 802.11g, 802.11n WPA, WPA2 GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART 2.5 to 3.6V 18 x 20 x 3mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1359766
Hersteller:
Espressif
Herst.-Nr.:
ESP-WROOM-02
EAN/GTIN:
5060641223041
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Unterstütztes Protokoll = 802.11b, 802.11g, 802.11n
Unterstützte Sicherheitsstandards = WPA, WPA2
Unterstützte Busschnittstellen = GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART
Versorgungsspannung = 2.5 to 3.6V
Abmessungen = 18 x 20 x 3mm
Höhe = 3mm
Länge = 18mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 20mm
Wi-Fi-Modul ESP-WROOM-02. Das ESP-WROOM-02 von Espressif ist ein energiesparendes 32-Bit-MCU-Wi-Fi-Modul. Dieses kleine SMD-Modul enthält den ESP8266EX-Wi-Fi-Chip und wurde für optimale HF-Leistung entwickelt. Das ESP-WROOM-02 ermöglicht Ihnen das Gerät für die Anwendung Ihrer Wahl zu prüfen und weiterzuentwickeln. Dieses Modul verfügt über einen Energiesparmodus. Für den Betrieb bei DTIM10 liegt der Verbrauch bei nur 1,2 mW mit Wi-Fi-Anschluss. Das ESP-WROOM-02 arbeitet mit einem Frequenzbereich von 2,4 GHz bis 2,5 GHz. Gehäuse Mit Abmessungen von lediglich 18 x 20 mm ist das ESP-WROOM-02 ideal für die Integration in kompakte Geräte mit möglicherweise begrenztem Platz geeignet. Speicher SPI Flash (16 MB zum Speichern von Programmen, Daten und Firmware) Internes SRAM und ROM MCU Das integrierte ESP8266EX-Gerät verfügt über den 32-Bit-Mikrocontroller L106 von Tensilica und einen 16-Bit-RSIC. Quarzoszillator 2,6 MHz ± 10 S/min Schnittstellen HSPI: Anschluss an SPI-Flash, Anzeige und MCU PWM: Kontroll-LED-Leuchten, Signalgeber, Relais und elektronische Maschinen (4–8 Kanäle) IR: IR-Fernbedienung nach der Programmierung (38 kHz) ADC: Testen von Netzteil und Spannungen der Eingangsleistung I2C: Anschluss an externe Sensoren und Anzeigen UART: Kommunikation mit UART-Einheiten I2S – Audiodaten speichern, verarbeiten und übertragen ESP8266 SDK Espressif ESP8266 SDK (Software Development Kit) ist eine IoT-Entwicklungsplattform. Hier finden Sie Beispiele von Anwendungen, einschließlich intelligenter Leuchten und intelligenter Stecker. Vollständig zertifiziert Zugelassen durch Wi-Fi Alliance, SRRC, FCC, CE, TELEC, IC und KCC RoHS, halogenfrei, REACH- und CFSI-konform HTOL, ESD-HM, MSL, μHAST, HTSL Ausgangsleistung: +22-dBm-Spitzenleistung in FCC-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Unterstütztes Protokoll:
802.11b, 802.11g, 802.11n
Unterstützte Sicherheitsstandards:
WPA, WPA2
Unterstützte Busschnittstellen:
GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART
Versorgungsspannung:
2.5 to 3.6V
Abmessungen:
18 x 20 x 3mm
Höhe:
3mm
Länge:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
20mm
... >
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
WLAN Module
Weitere Suchbegriffe:
1359766
,
Halbleiter
,
Kommunikations- und Funkmodul ICs
,
WLAN Module
,
Espressif
,
ESPWROOM02
,
Semiconductors
,
Communication & Wireless Module ICs
,
Wi-Fi Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,61*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,81*
€ 349,6339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,77*
€ 321,0263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,61*
€ 319,6459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,61*
€ 295,8459
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Espressif Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Espressif
ESP-LAUNCHER
ab € 20,90*
Zubehör
FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE
FTDI
TTL-232RG-VSW5V-WE
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen