| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1359769 Herst.-Nr.: 1359769 EAN/GTIN: 5056279030175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gender = Buchse/Buchse Montagetyp = Tafelmontage Anschlussart = Stecken Schutzart = IP 67 Nennstrom = 1.0A Betriebsspannung = 100,0 V Serie = GTC Sealed Kontaktmaterial = Kupferlegierung Betriebstemperatur min. = -40.0°C Betriebstemperatur max. = +105°C
USB-Steckverbinder von RS Pro, Frontplattenmontage, Stecker A, B A, B, Steckeinheit, gerade IP67Benötigen Sie einen zuverlässig wasserdichten Micro-USB-auf-Micro-USB-Steckverbinder? Diese Kupplung aus der Serie RS Pro besteht aus robustem Thermoplast mit einer schwarzen Silikondichtung für eine dichte Plattendichtung und hält Wasser und Staub effektiv fern. Er erfüllt die Schutzart IP67, d. H. Er ist in einer Tiefe von einem Meter für eine halbe Stunde wasserdicht. Dieser Steckverbinder wird für Platten mit einer Dicke von 0,8 mm bis 3,0 mm empfohlen. Die Kontakte sind vergoldet, um eine hochwertige Datenübertragung zu gewährleisten. Er ist spannungsausgelegt bei 100 V, stromausgelegt bei 1 A und hat einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +105 °C. Gerade Ausrichtung erleichtert die Installation. Dieser Steckverbinder wurde gemäß internationalen Standards getestet, um sicherzustellen, dass er Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Es ist außerdem konform mit RoHS-Standards (Restriction of Hazardous Substances). Sie finden diese Art von Steckverbinder in Außendisplays oder im Marine- und Militärbereich.Eigenschaften und Vorteile• USB-auf-Micro-USB-Steckverbinder • Frontplattenmontage • Empfohlenes Plattenmaß: 0,8 mm bis 3 mm • GTC-abgedichtet • Minimale Betriebstemperatur von -40 °C • Maximale Betriebstemperatur von +105 °C • Nennspannung: 100 V • Nennstrom: 1 A. • Vergoldete Kontakte sorgen für eine hochwertige Datenübertragung • RoHS-konform für gefährliche Substanzen • konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch NormenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gender: | Buchse/Buchse | Montagetyp: | Tafelmontage | Anschlussart: | Stecken | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 1.0A | Betriebsspannung: | 100,0 V | Serie: | GTC Sealed | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Betriebstemperatur min.: | -40.0°C | Betriebstemperatur max.: | +105°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro usb buchse, usb buchse, usb buchse rs pro, 1359769, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, RS PRO, GT11A20080, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |