Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 00 Sicherungen 160A 690V ac, Serie 00.ST9 3P-polig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360485
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     P1023007 / 2.030.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
mersen sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 00
Strom = 160A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 3P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Serie = 00.ST9

IEC/EN 60947-3 • Für NH-Sicherungseinsätze Größe 000/00 gemäß IEC/EN 60 269-2 • VDE 0636-2. Mersen MULTIBLOC® NH Sicherungstrennschalter Größe 00. Serie ST9. Von Mersen, eine Serie von IEC Sicherungstrennschaltern für die Aufnahme von NH-Sicherungseinsätzen gemäß IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2 Größe 00. Die MULTIBLOC® 00.ST9-Serie wurden für unteren Einbau und Tafeleinbau bis zu 160 A konzipiert. Geeignet für die Montage auf DIN-Schiene TS35/15 EN60715. Eigenschaften und Vorteile. • Montage auf DIN-Schiene gemäß EN60 715 - optional • Schutzart IP30 • Abdichtungs- und Verriegelungsvorrichtung integriert in Schalter-Türabdeckung • Einbautiefe 81 mm • Modulare Systemabdeckung für den Kabelanschlussbereich kann erweitert werden. Anwendungsbereich. • Sendeanlagen • Zählerverteilereinheiten • Hauseingangseinheiten
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
00
Strom:
160A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
3P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Serie:
00.ST9
Weitere Suchbegriffe: 1360485, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, P10230072030000, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 69,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 91,88*
€ 109,34
pro Box
ab 2 Boxen
€ 90,37*
€ 107,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 87,45*
€ 104,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 81,79*
€ 97,33
pro Box
ab 500 Boxen
€ 69,31*
€ 82,48
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.