Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen HP6M Feinsicherung / 8A 10 x 38mm 600V ac Glas Melamin gPV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360550
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     HP6M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 8A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 600V ac
Gehäusematerial = Glas Melamin
Betriebsklasse = gPV
UL-Klasse = UL 2579
Serie = HP6M
Sicherung Standard = IEC 60269-6

Mersen 10 x 38 Fotovoltaiksicherungen HP6M 600 V Serie DC. Eine Serie von zylindrischen PV-Zwergsicherungen von Mersen speziell für den Schutz aller Fotovoltaik-Anlagen entwickelt. Die 10 x 38 mm Zwergsicherungen der Serie HP6M sind in einer Vielzahl von Nennströmen für die meisten Anwendungen erhältlich. Durch die haltbare Bauweise und kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklusbeständigkeit sind die HP6M-Sicherungen ideal zur Verbesserung der Systemlanglebigkeit. Eigenschaften und Vorteile. • Universalgröße: 10 x 38 mm • Niedrige Fehlerstrom-Unterbrechungsfähigkeit • Temperaturzyklusbeständigkeit • Haltbare Konstruktion • Verbesserte Langlebigkeit des Systems • Garantierter Betrieb und hohe Temperaturen. Anwendungsbereich. • Akkuladesteuerungen • Inline-PV-Modulschutz • Umrichter • PV-Strang/Arrays • Combiner-Anschlussdosen
Weitere Informationen:
Strom:
8A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
600V ac
Gehäusematerial:
Glas Melamin
Betriebsklasse:
gPV
UL-Klasse:
UL 2579
Serie:
HP6M
Sicherung Standard:
IEC 60269-6
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, 1360550, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, HP6M8, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,50*
€ 71,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,28*
€ 71,98*
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 73,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,60*
€ 75,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 135,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,87*
€ 161,6853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,89*
€ 160,5191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,61*
€ 153,0459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,96*
€ 149,8924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,85*
€ 129,5315
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.