| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360702 Herst.-Nr.: MIKROE-1421 EAN/GTIN: 8606015074504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = MikroBUS Vorgestelltes Gerät = FT2232H Kit-Name = FTDI click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. FTDI click mikroBUS™. FTDI click ist eine mikroBUS-Zusatzplatine für zwei serielle Schnittstellenkonverter mit USB 2.0 auf UART oder I²C-Bus oder SPI-Bus. Sie enthält den integrierten Schaltkreis FT2232H, einen zweifachen Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-auf-UART- (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) oder FIFO-Modus. Auf der Platine sind der Microchip MCP4921, ein 12-Bit-Ausgangsspannungs-D/A-Wandler mit SPI-Schnittstelle und der serielle 1-kB-Microwire-EEPROM-Speicher CAT93C46 von ON Semiconductor integriert. Ein Low-Dropout-Linearregler AP7331 von Diodes Inc. erzeugt die Stromversorgung mit 3,3 V, die auch über den mikroBUS-Sockel verfügbar ist. Ideal für USB-Anwendungen UART- oder I²C- oder serielle SPI-Busschnittstelle auf mikroBUS-Sockel 5-V-Stromversorgung über den USB-Mini-B-Steckverbinder oder direkt vom mikroBUS-Sockel LED für Spannungsanzeige LED für Übertragung/Empfang digitaler Daten Abmessungen: 57,15 x 25,4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | MikroBUS | Vorgestelltes Gerät: | FT2232H | Kit-Name: | FTDI click |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1360702, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE1421, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |