| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360705 Herst.-Nr.: MIKROE-1578 EAN/GTIN: 8606015075280 |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = TLI4970-D050T4 Zum Einsatz mit = Kontaktlose Messsysteme Kit-Name = Hall Current Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Hall-Strom-click-mikroBUS™. Ein Click-Zubehörmodul für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Der Hall-Strom-click ist ein hochpräziser Stromsensor, der den TLI4970-D050T4 nutzt. Dieses Gerät verfügt über einen Digitalausgang mit 16- Bit-Auflösung, der von den Klemmen für die Strommessung galvanisch getrennt ist. Die Sensormesswerte werden über die mikroBUS SPI-Schnittstelle an die Ziel-MCU-Platine gesendet. Diese Click-Platine erfordert ein Netzteil mit 3,3 V. Wechselstrom- und Gleichstrom-Messbereich von bis zu ±50 A Hohe Anfangsgenauigkeit: ±1 % des vollen Skalenwerts Galvanische Trennung von bis zu 2,5 kV 16-bit-Digital-SPI-Ausgang (13 Bit Stromstärke) Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | TLI4970-D050T4 | Zum Einsatz mit: | Kontaktlose Messsysteme | Kit-Name: | Hall Current Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1360705, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1578, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |