| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360760 Herst.-Nr.: MIKROE-1989 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Speichertechnologie = EEPROM Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Zum Einsatz mit = MikroBUS Vorgestelltes Gerät = AT24CM02 Kit-Name = EEPROM3 click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. EEPROM3 click mikroBUS™. Der EEPROM3 click ist eine Zusatzplatine zum Speichern der Initialisierungs- und Konfigurationsdaten Ihrer Anwendung. Der AT24CM02 ist ein 2-Mbit-EEPROM (Electrically Erasable PROgrammable Memory), der in 262144 x 8 Bit-Speicher organisiert ist, die über den I²C-Bus angesteuert werden. EEPROM: 2 Mbit (256 KB) Seitenformat: 256 Byte Byte- oder Seitenschreibezeit innerhalb von 10 ms Schreibschutzstift für kompletten Hardware-Datenschutz Auswahl der Geräteadresse mithilfe einer integrierten Steckbrücke 3,3 V oder 5 V Stromversorgung auf mikroBUS-Sockel Mehr als 1 Million Schreibzyklen Abmessungen: 28,6 x 25,4 mm Weitere Informationen: | | Speichertechnologie: | EEPROM | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Zum Einsatz mit: | MikroBUS | Vorgestelltes Gerät: | AT24CM02 | Kit-Name: | EEPROM3 click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1360760, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Speicher, MikroElektronika, MIKROE1989, Development Tools & Single Board Computers, Memory Development Tools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
| | |
| |