| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360788 Herst.-Nr.: MIKROE-2065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Zum Einsatz mit = Realisierung der Kraft- und Druckmessung Kit-Name = Force Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Force-click-mikroBUS™. Ein Click-Zubehörmodul für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Die Force-click-Platine nutzt einen Krafterfassungs-Widerstand von Interlink Electronics zum Erzeugen eines analogen Ausgangssignals proportional zur Kraft, die zwischen den beiden gegenüberliegenden Flächen des Sensors angewendet wird. Der Sensor hat einen Kraft-Wirkbereich von ca. 0,2 N bis 20 N. Das Force-click-Modul kommuniziert über die mikroBUS™-Schnittstelle mit der Ziel-MCU mithilfe des AN-Pins und ist für den Betrieb mit entweder einem 3,3-V-Netzteil oder einem 5-V-Netzteil konzipiert. Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Zum Einsatz mit: | Realisierung der Kraft- und Druckmessung | Kit-Name: | Force Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1360788, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE2065, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |