| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360866 Herst.-Nr.: MIKROE-2508 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Herzfrequenzsensor Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = ECG 2 click bundle
Die EKG-Click 2-Platine ist als separates Bauteil erhältlich. MikroElektronika-Bauteil MIKROE-2507. Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. EKG 2-click-mikroBUS™-Paket. Die MikroElektronika-EKG-Click 2-Platine ist eine Zubehörplatine, die eine einfache Methode zum Hinzufügen von Hardware zum Messen von Elektrokardiogramm-Messungen zu einer Entwicklungsplattform bietet. Diese Starterkit-Variante enthält neben der EKG-Click 2-Platine die erforderliche Elektroden und Kabel. Wie alle Click-Platinen passt die EKG-Click 2 auf die beliebte mikroBUS™-Buchse, und schafft so eine Plug-in-Lösung zum Hinzufügen von Funktionalitäten, so dass keine Notwendigkeit mehr besteht, eine Hardware-Konfiguration durchzuführen. Die EKG-Click 2 misst die elektrische Aktivität des Herzens mithilfe von Elektroden, die mit einer Klebebefestigung auf die Haut aufgebracht werden. Für die 3-Draht-Messung werden die Elektroden über ein 3,5-mm-Jack an die Platine angeschlossen. Für 4- Draht-Messung werden Schraubklemmen mitgeliefert. Der Schaltkreis des EKG-Click 2 basiert auf dem TI ADS1194, einem 16-Bit-Analog-Frontend, das für die Biopotenzialmessung optimiert wurde. Der Schaltkreis der Platine verstärkt die elektrischen Signale aus dem Herzen, filtert das Rauschen heraus und wandelt das Signal in ein digitales um. Diese Daten werden dann über SPI an die Mother-Entwicklungsplatine übertragen. Die MikroPlot-Software von MikroElektronika, ein kostenlos zum Download bereitgestelltes Datenvisualisierungs-Tool, kann verwendet werden, um die generierten Daten zu analysieren und eine EKG-Kurve zu erstellen. Merkmale. Passend für die beliebte mikroBUS™-Buchse 16-Bit-Analog-Frontend ADS1194 3,5-mm-Klinke ESD, Überspannungs- und Überstromschutz Digitalausgang über SPI Netzteil mit 3,3 V und 5 V. Paketinhalt. 1 x EKG-Click 2-Platine 1 x 3-adriges EKG-Kabel mit 3,5 -mm-Jack 30 x EKG-Elektroden für den Einmalgebrauch Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Herzfrequenzsensor | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | ECG 2 click bundle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1360866, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2508, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |