Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0 (C0G), 100pF ±5% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361082
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12061A101JAT2A
EAN/GTIN:
     5059043646916
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0 (C0G)
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.94mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kondensatoren mit Dielektrika AVX COG(NPO). Die Kondensatoren mit Dielektrika AVX COG (NPO) bieten eine der stabilsten Kondensator-Dielektrika auf dem Markt. Die Kapazitätsänderung bei TemperaturenBeträgt 0 ±30 ppm/°C und damit weniger als ±0,3 % C im Bereich von –55 °C bis +125 °C, Betriebstemperaturbereich 55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0 (C0G)
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.94mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, 100 pf 100v keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1361082, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, AVX, 12061A101JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors, KYOCERA AVX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,044*
47 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0414*
€ 0,0712*
1
€ 6,90*
ab € 0,0316*
€ 0,3575*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C101J2GACTU
ab € 0,0591*
Ähnlich
Kemet
C1206C101JCGACTU
ab € 0,0662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.