Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 12-polig / 3-reihig, Raster 6.35mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361660
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350713-1
EAN/GTIN:
     5056282842567
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Stiftleiste
mate-n-lok-steckverbinder 12pol
stiftleiste
Serie = Universal MATE-N-LOK
Raster = 6.35mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 19.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK / Universal MATE-N-LOK II Buchsenleisten für Leiterplattenmontage senkrecht. Eine Serie von senkrechten Universal-MATE-N-LOK-Buchsenleisten für die Leiterplattenmontage, die sich für den Einsatz bei Steckergehäusen vom Typ Universal MATE-N-LOK und Universal MATE-N-LOK II eignen.
Weitere Informationen:
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Raster:
6.35mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
19.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, 1361660, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 3507131, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,9205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,31894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,0705*
€ 150,0239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,39*
€ 146,8341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,9005*
€ 141,4916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,16*
€ 134,6604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,9205*
€ 117,7154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.