Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MULTILOCK 040 Crimp-Anschlussklemme für MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.3mm² / 0.6mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MULTILOCK 040 Crimp-Anschlussklemme für MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.3mm² / 0.6mm²,
Artikel-Nr.:
     108EL-1361978
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     173681-1
EAN/GTIN:
     5056282845155
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse
Serie = MULTILOCK 040
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

MULTILOCK 040 ;amp; 070 Kontakte und Werkzeuge. Diese aus TE-Konnektivität gefertigten Steckverbinder bieten eine solide mechanische Verbindung, die für jede Kabelverbindung ideal ist. Sie werden hauptsächlich in der Automatisierungsindustrie eingesetzt. Unser Sortiment umfasst sowohl Buchsen- als auch Steckeranschlüsse. Sie können zwischen einer Zinn- oder Goldkontaktbeschichtung wählen. Merkmale der Serie 040:. • Nennstrom: 8 A• Spannungsfestigkeit: 1 k V ac pro 1 Minute• Geringer Widerstand: 10 mΩ max. (anfänglich)• Gesamtwiderstand: 20 mΩ max. (abschließend)• Betriebstemperatur: –30 – 105 °C• Crimpverbinderkontakte• Rastmontage in Steckeraussparungen. Merkmale der Serie 070:. • Nennstrom: 15A• Spannungsfestigkeit: 1 k V ac pro 1 Minute• Geringer Widerstand: 1 mΩ max. (anfänglich)• Gesamtwiderstand: 10 mΩ max. (abschließend)• Betriebstemperatur: -30 bis +105 °C• Crimpverbinderkontakte• Rastmontage in Steckeraussparungen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse
Serie:
MULTILOCK 040
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1361978, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1736811, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0512*
€ 0,0755*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0769*
1 Tag
2594
50
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1052*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 384,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.