Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-155 Lötmuffe 0.4mm / 1.7mm, 26mm Länge ø 0.4 → 1.7mm Transparent Polyolefin 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362079
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-155-9001
EAN/GTIN:
     5056282845643
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 0.4mm
Kabeldurchmesser max. = 1.7mm
Schlauchlänge = 26mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 1
Farbe = Transparent
Schrumpftemperatur = +85°C

Solder Sleeves®. Ein einteiliges Lötsystem für die Verbindung von Signalkabeln und die Terminierung von Kabelschirmungen. Das System besteht aus einer wärmeschrumpfbaren Muffe, die eine vorausbestimmte Menge von Flussmittel und einen thermoplastischen Dichtungseinsatz an jedem Ende aufweist. Die Lötmuffe wird auf die herzustellende Verbindung aufgesetzt und die Muffe mit einer Heißluftpistole erhitzt. Die Muffe schrumpft, die Dichtungseinsätze schmelzen und fließen, und die Lötmasse beginnt zu schmelzen. Es wird Hitze zugeführt, bis die Lötmasse vollständig und sichtbar geschmolzen und flüssig ist. Temperaturbereich: –55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
0.4mm
Kabeldurchmesser max.:
1.7mm
Schlauchlänge:
26mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
1
Farbe:
Transparent
Schrumpftemperatur:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1362079, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, B1559001, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,4439*
€ 0,6173*
1 Tag
2603
1
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 1,533*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5473*
€ 0,65129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5239*
€ 0,62344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4439*
€ 0,52824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CWT-9001
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.