Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-155 Lötmuffe 2.8mm / 6mm, 42mm Länge ø 2.8 → 6mm Gelb Polyolefin 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362082
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-155-9004
EAN/GTIN:
     5056282845674
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 2.8mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Schlauchlänge = 42mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 2
Farbe = Gelb
Schrumpftemperatur = +85°C

Solder Sleeves®. Ein einteiliges Lötsystem für die Verbindung von Signalkabeln und die Terminierung von Kabelschirmungen. Das System besteht aus einer wärmeschrumpfbaren Muffe, die eine vorausbestimmte Menge von Flussmittel und einen thermoplastischen Dichtungseinsatz an jedem Ende aufweist. Die Lötmuffe wird auf die herzustellende Verbindung aufgesetzt und die Muffe mit einer Heißluftpistole erhitzt. Die Muffe schrumpft, die Dichtungseinsätze schmelzen und fließen, und die Lötmasse beginnt zu schmelzen. Es wird Hitze zugeführt, bis die Lötmasse vollständig und sichtbar geschmolzen und flüssig ist. Temperaturbereich: –55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
2.8mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Schlauchlänge:
42mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
2
Farbe:
Gelb
Schrumpftemperatur:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1362082, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, B1559004, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,4455*
€ 1,859*
1 Tag
3973
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,859*
€ 2,21221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7955*
€ 2,13665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4455*
€ 1,72015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 185,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.