Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CWT Lötmuffe 7mm / 15mm, 45.5mm Länge ø 7 → 15.1mm Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362084
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-13
EAN/GTIN:
     5056282845698
Suchbegriffe:
1362084
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 7mm
Kabeldurchmesser max. = 15mm
Schlauchlänge = 45.5mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Serie = CWT

Die Teile werden mit Identifikationscodes markiert. Anschluss-Lötmuffen, geschirmt. Wärmeschrumpfend Strahlenvernetztes modifiziertes Polyvinylidenfluorid Thermoplastische schmelzbare Ringe Vernickelte Kupferlitzen siehe ; 782-2481 782-2481 , ; 782-2484 782-2484 , ; 782-2497 782-2497 , ; 782-2490 782-2490 , ; 782-2494 782-2494 , ; 782-2504. 782-2504. Die Anwendungen umfassen: Ein umweltgeschützter Schirmanschluss für Kabel
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
7mm
Kabeldurchmesser max.:
15mm
Schlauchlänge:
45.5mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Serie:
CWT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,40*
€ 69,496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,26*
€ 68,1394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,55*
€ 64,9145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.